曜日別特売

IDIES パンツ 160

IDIES パンツ 160 - ホシ服装IDIES パンツ 160 - ホシ服装IDIES パンツ 160 - ホシ服装IDIES パンツ 160 - ホシ服装

機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。適度なストレッチ性能としなやかな素材感。

種別パンツ機能ストレッチ・吸汗速乾加工・抗菌防臭加工・消臭芯地(部分使用)・静電気帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)シリーズ160仕様収まりの良いウエスト仕様、コインポケット、前立部消臭芯地使用、スポーティな巻二重環縫仕様、マイルドスリムシルエット股下(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42025498160ライトグレー73
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025507160ライトグレー76
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025516160ライトグレー79
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025525160ライトグレー82
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025534160ライトグレー85
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025543160ライトグレー88
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025559160ライトグレー91
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025568160ライトグレー95
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025577160ライトグレー100
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025586160ライトグレー105
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025595160ライトグレー110
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025604160ライトグレー120
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025613160オフブラック73
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025629160オフブラック76
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025638160オフブラック79
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025647160オフブラック82
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025656160オフブラック85
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025665160オフブラック88
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025674160オフブラック91
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025683160オフブラック95
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025699160オフブラック100
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025708160オフブラック105
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025717160オフブラック110
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025726160オフブラック120
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025735160ライトキャメル73
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025744160ライトキャメル76
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025753160ライトキャメル79
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025769160ライトキャメル82
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025778160ライトキャメル85
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025787160ライトキャメル88
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025796160ライトキャメル91
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025805160ライトキャメル95
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025814160ライトキャメル100
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025823160ライトキャメル105
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025839160ライトキャメル110
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025848160ライトキャメル120
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025857160ダークネイビー73
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025866160ダークネイビー76
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025875160ダークネイビー79
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025884160ダークネイビー82
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025893160ダークネイビー85
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025909160ダークネイビー88
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025918160ダークネイビー91
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025927160ダークネイビー95
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025936160ダークネイビー100
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025945160ダークネイビー105
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025954160ダークネイビー110
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025963160ダークネイビー120
5,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする