曜日別特売

Xperia 1 SO-03L/SOV40/SoftBank 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR Katie」 フラワーブラック ストラップホール付

Xperia 1 SO-03L/SOV40/SoftBank 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR Katie」 フラワーブラック ストラップホール付 - LEPLUS

PC×TPU素材のハイブリットケースです。側面部分は肉厚のTPU素材、背面は鮮やかなデザインのPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
端末が落下する際、横方向より縦方向に落ちる傾向があるため、上下部のTPUをより肉厚にすることで耐衝撃性を高めました。
端子付近をえぐる形状ではなく、しっかり切り抜いた精密設計です。保護面積を広く取り、傷や衝撃から端末を守ります。ストラップホール付きで、別売のネックストラップなどを取り付けることにより落下を防ぐことができます。
ケース側面内側にリブを立てることにより、落下などの衝撃から端末を守る構造です。内部の構造を変更し、耐衝撃性は保ちながらスリムなサイズ感のケースに仕上げました。

対応機種Xperia 1 SO-03L/SOV40/SoftBank特性[耐衝撃]キュートな柄の可愛らしいデザイン/軽量・薄型の耐衝撃ケース/艶やかなカラーと手に馴染みやすい曲線デザイン/内側リブ構造の耐衝撃設計/ストラップホール搭載タイプケース型フラワーブラック材質背面:PC、側面:TPU内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42756693LP-19SX1HVDB
2,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【2019春夏Android】13種類の超可愛いスマホケース「PALLET AIR Katie」で女子力アップ!【Galaxy】【Xperia】など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする