曜日別特売

IDIES パンツ 680

IDIES パンツ 680 - ホシ服装IDIES パンツ 680 - ホシ服装IDIES パンツ 680 - ホシ服装

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。

種別パンツ機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様太目のベルトループ(全6本)、ツータック仕様、前立部消臭芯地使用、コインポケット(右脇ポケット内)股下(cm)78RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42026934680ライトグレー73
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026943680ライトグレー76
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026959680ライトグレー79
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026968680ライトグレー82
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026977680ライトグレー85
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026986680ライトグレー88
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027004680ライトグレー95
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027013680ライトグレー100
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027029680ライトグレー105
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027038680ライトグレー110
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027047680ライトグレー120
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027056680OD73
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027065680OD76
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027074680OD79
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027083680OD82
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027099680OD85
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027108680OD88
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027117680OD91
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027126680OD95
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027135680OD100
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027144680OD105
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027153680OD110
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027178680ダークネイビー73
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027187680ダークネイビー76
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027196680ダークネイビー79
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027205680ダークネイビー82
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027214680ダークネイビー85
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027223680ダークネイビー88
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027239680ダークネイビー91
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027248680ダークネイビー95
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027257680ダークネイビー100
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027266680ダークネイビー105
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027284680ダークネイビー120
6,300
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026995680ライトグレー91
6,300
取扱い終了
返品不可
42027169680OD120
6,300
取扱い終了
返品不可
42027275680ダークネイビー110
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする