曜日別特売

IDIES カーゴパンツ 681

IDIES カーゴパンツ 681 - ホシ服装IDIES カーゴパンツ 681 - ホシ服装IDIES カーゴパンツ 681 - ホシ服装
(5件のレビュー)

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。

種別カーゴパンツ機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様太目のベルトループ(全6本)、ツータック仕様、前立部消臭芯地使用、コインポケット(右脇ポケット内)股下(cm)78RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42027293681ライトグレー73
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027318681ライトグレー79
6,800
2,990
3,289(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
42027327681ライトグレー82
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027345681ライトグレー88
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027354681ライトグレー91
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027363681ライトグレー95
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027379681ライトグレー100
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027388681ライトグレー105
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027406681ライトグレー120
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027415681OD73
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027424681OD76
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027433681OD79
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027449681OD82
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027458681OD85
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027467681OD88
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027476681OD91
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027485681OD95
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027494681OD100
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027503681OD105
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027519681OD110
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027537681ダークネイビー73
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027546681ダークネイビー76
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027564681ダークネイビー82
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027589681ダークネイビー88
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027598681ダークネイビー91
6,800
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027309681ライトグレー76
6,800
取扱い終了
返品不可
42027336681ライトグレー85
6,800
取扱い終了
返品不可
42027397681ライトグレー110
6,800
取扱い終了
返品不可
42027528681OD120
6,800
取扱い終了
返品不可
42027555681ダークネイビー79
6,800
取扱い終了
返品不可
42027573681ダークネイビー85
6,800
取扱い終了
返品不可
42027607681ダークネイビー95
6,800
取扱い終了
返品不可
42027616681ダークネイビー100
6,800
取扱い終了
返品不可
42027625681ダークネイビー105
6,800
取扱い終了
返品不可
42027634681ダークネイビー110
6,800
取扱い終了
返品不可
42027643681ダークネイビー120
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42027354
2023-08-14
用途: 花壇や林の雑草取り
その他業種

過去に買ったものと少し生地がしっかりしているが、使い心地は変わりません。
又購入すると思います。

対象商品 : 42027467
2023-07-28
用途: 作業時
建設業・工事業

夏用。軽いが、股上が深いので自分には不向きです。少しでもストレッチ性があればリピートするのだが。

対象商品 : 42027379
2021-03-14
用途: 仕事着

ホシ服装のカーゴパンツを履きなれて20年以上になりますが
モノタロウで見つけて価格の安さに大満足

対象商品 : 42027476
2020-10-22
用途: 作業用ズボン
株式会社ワンアンドオール

ホシ服装の作業着は以前から愛用しています。
縫製もしっかりしていいて安心感があります。

対象商品 : 42027379
2022-07-04
用途: 設備の点検時
有限会社エコ・プロテック建設業・工事業

思ったより少し厚めの生地でした。
もう少し薄い生地のタイプが良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする