曜日別特売

IDIES 長袖ブルゾン 685

IDIES 長袖ブルゾン 685 - ホシ服装IDIES 長袖ブルゾン 685 - ホシ服装IDIES 長袖ブルゾン 685 - ホシ服装
(2件のレビュー)

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。
また、ブルゾンの背身ノーフォークは通気性の良いメッシュ仕様。

種別長袖ブルゾン機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット、ルーズフィット腰帯RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42028018685ライトグレーM
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028027685ライトグレーL
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028036685ライトグレーLL
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028045685ライトグレー3L
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028054685ライトグレー4L
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028079685ODM
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028097685ODLL
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028106685OD3L
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028115685OD4L
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028133685ダークネイビーM
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028149685ダークネイビーL
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028158685ダークネイビーLL
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028167685ダークネイビー3L
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028185685ダークネイビー5L
8,400
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028063685ライトグレー5L
8,400
取扱い終了
返品不可
42028088685ODL
8,400
取扱い終了
返品不可
42028124685OD5L
8,400
取扱い終了
返品不可
42028176685ダークネイビー4L
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42028045
2022-07-04
用途: 設備の点検時
有限会社エコ・プロテック建設業・工事業

思ったより少し厚めの生地でした。
もう少し薄い生地のタイプが良かったかな。

対象商品 : 42028149
2020-07-11
用途: 現場配線工事
張本電工電気・ガス・熱供給・水道業

夏場の長袖が必要な現場で使用。生地も薄くて中々良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする