曜日別特売

IDIES 半袖ブルゾン 686

IDIES 半袖ブルゾン 686 - ホシ服装IDIES 半袖ブルゾン 686 - ホシ服装IDIES 半袖ブルゾン 686 - ホシ服装
(1件のレビュー)

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。
また、ブルゾンの背身ノーフォークは通気性の良いメッシュ仕様。

種別半袖ブルゾン機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット、ルーズフィット腰帯RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42028194686ライトグレーM
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028203686ライトグレーL
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028219686ライトグレーLL
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028228686ライトグレー3L
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028237686ライトグレー4L
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028246686ライトグレー5L
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028255686ODM
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028264686ODL
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028273686ODLL
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028289686OD3L
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028307686OD5L
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028316686ダークネイビーM
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028334686ダークネイビーLL
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028343686ダークネイビー3L
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028359686ダークネイビー4L
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028368686ダークネイビー5L
8,100
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028325686ダークネイビーL
8,100
3,690
4,059(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
42028298686OD4L
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 現場作業
その他業種

形とサイズはちょうどいいが
在庫切れが多すぎる
もう少し在庫を入れて欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする