神和製作所
木製傾斜計
船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42025394
150mm D/♯TK-1020
A:150、B:260、D:212、T:12
0.35
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42025403
200mm D/♯TK-1020
A:150、B:325、D:262、T:12
0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42025419
300mm D/♯TK-1020
A:150、B:465、D:372、T:9
0.65
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください