曜日別特売

JIS傾斜計

JIS傾斜計 - 神和製作所JIS傾斜計 - 神和製作所JIS傾斜計 - 神和製作所

JIS-F3613に準拠しており、船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。

材質オオイ板:BSC、台木:合板(ニス塗)、目盛板:BSP、指針:BSC付属品ナット・ワッシャ・スプリング付き、皿ビスBSBM M5×45L×1組、ナベビスBSBM M5×35L×2組寸法C(mm)20仕様JIS F3613に準ずる、最小角度1°単位刻み内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42025428呼び寸法150mm D/♯TK-20301.815026019612150
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42025437呼び寸法300mm D/♯TK-20302.330043834715300
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする