曜日別特売

測深棒

測深棒 - 神和製作所測深棒 - 神和製作所測深棒 - 神和製作所測深棒 - 神和製作所

船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。

材質BSBM、リング:SUS304全長(mm)1019寸法(Φ×mm)10×1000最小目盛(mm)10リング径(Φmm)3内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420254551M 直 BSBM製-
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
420254641M 3折 BSBM製-
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
420254731M 4折 BSBM製-
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
420254891M 5折 BSBM製-
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
171813191M 直 BSBM製【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン15,980
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする