Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ

Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ - 多摩電子
(1件のレビュー)

待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属

ブラック接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4形名BM20USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約888装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約35通話時間(時間)最大約28音量調節マルチペアリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42030477TBM20SBK
3,288
3,617(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42030477
2019-12-19
用途: 事務職の方以外は止めた方が賢明です。
個人のお客様

色々とヘッドセットを購入して来ましたが
ここまで期待を裏切ってくれた商品も中々無いです。
性能は良いですよ。聞こえますし、通話も安定しています。
ですが、使い心地は私には最低でした。
まず、重い、そして耳の当たる所のセッティングが最低。
驚くべき悪さです。事務職の方で机に座りっぱなしの
環境下の方でしたら我慢出来る思いますがブルーワーカーの
方達(私含め)絶対に無理です。ズレる、ハズレる、オチる、
完璧な3拍子です。結論、運転中のみの使用にするしか
有りませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする