多摩電子
C to Lケーブル 2.0m ホワイト
USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)
約2.0
色
ホワイト
材質
コネクタケース・ケーブル:PVC
質量(g)
約53
定格
ケーブル:20V/3A
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42030635
TH225LC20W
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください