日東電工ベースマテリアル
エコバンディングテープ
結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤
用途
各種中・軽量物結束用
巻戻し力
9.1 (N/19mm)
内容量
1箱(200巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42032683
No.2500
黒
19
25
0.1
対SUS板:4.12、対自背面:4.95N/19mm
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032699
No.2550
白
19
25
0.1
対SUS板:4.36、対自背面:5.42N/19mm
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032708
No.2550
赤
19
25
0.1
対SUS板:4.36、対自背面:5.42N/19mm
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032717
No.2550
青
19
25
0.1
対SUS板:4.36、対自背面:5.42N/19mm
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032726
No.2550
黄
19
25
0.1
対SUS板:4.36、対自背面:5.42N/19mm
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032735
No.2550
緑
19
25
0.1
対SUS板:4.36、対自背面:5.42N/19mm
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください