日東電工
汎用接着両面テープ
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。
工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途
打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定
保持力(mm/h)
0.2(養生条件40℃か30min)
剪断接着力
390N/20mm×20mm
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
100
200
300
400
500
1000
内容量
選択してください
1巻
1箱(4巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(20巻)
1箱(28巻)
1箱(32巻)
1箱(40巻)
1箱(56巻)
1箱(80巻)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42032884
No.500A
1箱(80巻)
10
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032893
No.500A
1箱(56巻)
15
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032909
No.500A
1箱(40巻)
20
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032918
No.500A
1箱(32巻)
25
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032927
No.500A
1箱(28巻)
30
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032936
No.500A
1箱(20巻)
40
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032945
No.500A
1箱(16巻)
50
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032954
No.500A
1箱(12巻)
100
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032963
No.500A
1箱(4巻)
200
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032979
No.500A
1箱(4巻)
300
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032988
No.500A
1箱(4巻)
400
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42032997
No.500A
1箱(4巻)
500
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033006
No.500A
1巻
1000
50
0.17(はく離ライナー除く)
12.5(対SUS板)N/20mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください