曜日別特売

低VOC両面テープ

低VOC両面テープ - 日東電工

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。

用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に被着材の素材金属白色半透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15適合用途低VOC主なワークパーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42033085No.5121箱(12巻)100500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033094No.5121箱(8巻)150500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033103No.5121箱(4巻)200500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033119No.5121箱(4巻)300500.15白色半透明【被着体別】ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2【温度別(対ステンレス板)】10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033146No.5121巻1000500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42033024No.5121箱(56巻)15500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
42033033No.5121箱(40巻)20500.15白色半透明【被着体別】ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2【温度別(対ステンレス板)】10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
42033049No.5121箱(32巻)25500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
42033058No.5121箱(28巻)30500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
42033067No.5121箱(20巻)40500.15白色半透明【被着体別】ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2【温度別(対ステンレス板)】10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
42033076No.5121箱(16巻)50500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
42033015No.5121箱(80巻)10500.15白色半透明【被着体別】ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2【温度別(対ステンレス板)】10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033128No.5121箱(4巻)400500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033137No.5121箱(4巻)500500.15白色半透明【被着体別】
ステンレス板:14.8、アクリル板:15.0、ABS板:14.5、ウレタン発泡体:9.2
【温度別(対ステンレス板)】
10℃:16.7、23℃:14.8、40℃:14.0、60℃:14.2N/20mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42033024No.51262801265No.512画像準備中低VOC両面テープ日東電工1箱(80巻)
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42033033No.51262801281No.512画像準備中低VOC両面テープ日東電工1箱(60巻)
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42033049No.51262801290No.512画像準備中低VOC両面テープ日東電工1箱(48巻)
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42033058No.51262801299No.512画像準備中低VOC両面テープ日東電工1箱(40巻)
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42033067No.51262801308No.512画像準備中低VOC両面テープ日東電工1箱(28巻)
58,980
欠品中
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42033076No.51262801317No.512画像準備中低VOC両面テープ日東電工1箱(24巻)
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする