日東電工
ゴム固定用両面接着テープ
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
180°引きはがし粘着力(N/20mm)
1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42033959
VR-5321
1箱(80巻)
10
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033968
VR-5321
1箱(56巻)
15
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033977
VR-5321
1箱(40巻)
20
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033986
VR-5321
1箱(32巻)
25
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42033995
VR-5321
1箱(28巻)
30
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034004
VR-5321
1箱(20巻)
40
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034013
VR-5321
1箱(16巻)
50
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034029
VR-5321
1箱(12巻)
100
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034038
VR-5321
1箱(4巻)
150
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034047
VR-5321
1箱(4巻)
200
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034056
VR-5321
1箱(4巻)
300
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034065
VR-5321
1箱(4巻)
400
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034074
VR-5321
1箱(4巻)
500
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42034083
VR-5321
1巻
1000
50
0.15
ポリエステルフィルム
固定用
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください