曜日別特売

フェンダーゴムステンレスカバー

フェンダーゴムステンレスカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)フェンダーゴムステンレスカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)フェンダーゴムステンレスカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)フェンダーゴムステンレスカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)フェンダーゴムステンレスカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)フェンダーゴムステンレスカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

フェンダーシールドの上から被せて足回りをすっきり且つ煌びやかに引き締めます。

材質ステンレス種別大型取付方式かぶせ式内容量1セット
取扱説明書:取扱説明書(0.6MB)
注意
※プロショップ取付推奨商品です。無理な取付は走行中の本製品落下などで人命にかかわる危険が伴いますのでプロショップ等での取り付けを強くお勧めいたします。。※本製品はステンレスのカバーのみとなります。※車両グレート等によっては取付けできない場合がございます。お車の形状をご確認下さい。
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62794944572311いすゞ大型ファイブスターギガ前1軸ベッド付車(H27.11~)いすゞ大型ファイブスターギガ前1軸ベッド付車(H27.11~)鏡面いすゞ
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62794935572385UD大型クオン前1軸ベッド付車(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン前1軸ベッド付車(H29.5~)UD大型クオン前1軸ベッド付車(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン前1軸ベッド付車(H29.5~)鏡面UD
27,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42036068573366日野大型'17プロフィア前1軸ベッド付車(H29.5~)日野大型'17プロフィア前1軸ベッド付車(H29.5~)鏡面日野
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42036043572285UD大型クオン前1軸ベッド付車(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン前1軸ベッド付車(H29.5~)UD大型クオン前1軸ベッド付車(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン前1軸ベッド付車(H29.5~)ウロコUD
29,800
取扱い終了
返品不可
42036059572312いすゞ大型ファイブスターギガ前1軸ベッド付車(H27.11~)いすゞ大型ファイブスターギガ前1軸ベッド付車(H27.11~)ウロコいすゞ
29,800
取扱い終了
返品不可
62794926572373日野大型NEWプロフィア前1軸ベッド付車(H15.11~H29.4)日野大型NEWプロフィア前1軸ベッド付車(H15.11~H29.4)鏡面日野
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする