JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー アッパーカバー 標準キャブ用
標準キャブ車用バンパーアッパーカバー新登場!!
フロントマスクをシャープに引き締めます!!
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー品番】510419/ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートタイプバンパー
適合車種
ふそう大型 NEWスーパーグレート後期型ミリ波レーダー付標準キャブ車(H22.4~H29.4)
内容量
1個
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42036077
510631
スチール/クロームメッキ
70
センター
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036086
510632
樹脂クロームメッキ
75
RH
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036095
510633
樹脂クロームメッキ
75
LH
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください