JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー アッパーカバー スーパーキャブ用
スーパーハイキャブ車用アッパーカバー各種新登場!!
フロントマスクをシャープに引き締めます!!
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー品番】510419/ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートタイプバンパー
材質
樹脂クロームメッキ
適合車種
ふそう大型 NEWスーパーグレート後期型ミリ波レーダー付スーパーキャブ車(H22.4~H29.4)
内容量
1個
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42036104
510634
80
センター
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036113
510635
195
RH
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036129
510636
195
LH
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください