JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWスーパーグレートタイプバンパー用 バンパーエンドカバー 左右セット
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途
ボディパーツ
適合
【バンパー品番】510419
材質
樹脂
色
クロームメッキ
内容量
1セット
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42036138
510624
615
エンドカバースカートあり用
ふそうNEWスーパーグレート_H22.4~H29.4
¥
14,400
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036147
510623
540
エンドカバースカートなし用
ふそうNEWスーパーグレート_標準キャブ車_H22.4~H29.4
¥
11,000
¥
9,999
¥
10,999
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください