JET INOUE(ジェットイノウエ)
コンセント移設ステー ファイブスターギガ センターテーブル用
フルサイズのセンターテーブルを装着した際にコンセントが使用できるように移設するステーです。
用途
内装パーツ
適合
595519
材質
ステンレス
寸法(mm)
100(W)×35(H)×70(D)mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×35×70
内容量
1個
注意
※延長用配線などの部材は付属されておりません。※ジェットイノウエ製のファイブスターギガ専用センターテーブルフルサイズ専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42036165
502970
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください