WL-30 LED ワークランプ 丸型

WL-30 LED ワークランプ 丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-30 LED ワークランプ 丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。

定格
DC12V:約0.8A
DC24V:約0.35A
DC48V:約0.02A
タイプ丸型奥行(mm)30電力(W)15寸法(Φmm)113防塵防水性能IP67動作電圧DC12~80V外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30内容量1個
注意
※ノイズ対策がされておりません。周辺機器に影響がでる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42036664526823DC12~80V15
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途: 車輛下のタイヤ灯

レンズが剥離して脱落する、レンズ設着材の不良と接着剤の量不足双方が原因
1週間後にはレンズはなかった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする