虫よけウインドーネット

虫よけウインドーネット - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

従来品の約2倍風が通る。
アウトドア・レジャーに。
虫が寄り付きにくい防虫加工日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品。
忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮。

用途車用網戸仕様リアドア用材質生地部:ポリエステル、ネット部:ポリエステル、クリップ:PP幅(mm)215ブラック高さ(mm)305質量(g)95奥行(mm)30寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)約110×75内容量1枚
注意
※リアドアに取り付けたまま走行すると、後方や側方の視界の妨げとなり非常に危険です。取り付けたまま走行しないでください。
※本製品は窓枠のない車には取り付けできません。
※車種によってはネットとドアの間に隙間が生じる場合があります。
※リアドアの形状によっては、取付可能サイズであっても取り付けできない場合があります。
※本製品は車両駐車時の使用を前提としておりますので、装着状態で走行しないでください。
※火気のそばでは使用しないでください。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※虫の種類によってはネットの隙間から入り込むことがあります。
※濡れたままで保管するとカビ等が発生し異臭が出る恐れがあります。
※本製品は多少色落ちすることがありますので、雨水等に濡れないようご利用ください。また他の物との洗濯はお避けください。
※スライドドアタイプのお車には利用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42034528WP-42
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42034528
2023-09-13
用途: 暑い日に車のウィンドーを開け取り付けて虫よけと車の喚起に使っている。
長命ヶ丘四丁目東町内会その他業種

車ウィンドウのサイズに合わせた窓ガラスに固定するものが有れば、簡単に取り付け取り外しが可能になりますので開発お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする