DCDC3WEY インバーター 定格150W

DCDC3WEY インバーター 定格150W - Meltec(大自工業)DCDC3WEY インバーター 定格150W - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

デコデコとインバーターが一つに合体。
難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。
冷却ファンが静かな静音タイプ。

用途デコデコインバーター入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100/DC12/DC5材質アルミニウム(アルマイト加工)ブラック質量(g)600定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140内容量1個
注意
※本製品を指定された用途以外で使用しないでください。
※業務用及び医療機器には使用できません。本製品は薬事法に適合した商品ではありません。
※お車のヒューズ容量が10A以上あることを確認してください。10A未満の場合、お車のヒューズが切れる恐れがあります。
※本製品の入力電源電圧はDC24Vマイナスアース車専用です。プラスアース車やDC24V以外の電源には接続しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となる場合となることがあります。
※走行中の振動などで電源プラグが抜けないようにしっかりと差し込んでください。充分に差し込まれていないと、プラグ内でスパーク等が発生し、プラグやソケットの破損の原因になります。また、定期的に差し込み具合を点検してください。
※バッテリーあがりを防ぐために、本製品を使用する際は、必ずエンジンをかけた状態で利用してください。
※本製品のアクセサリーソケットでシガーライターは使用できません。
※エンジン始動時には過大な電流が流れます。本体保護のために、エンジン始動時には電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いていただく事をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42034546HDC-150
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-06
用途: 携帯充電など
運輸・通信業

これば携帯なども過充電の心配もなく携帯電話の電池消耗にも優しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする