Meltec(大自工業)
カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用
川辺のBBQやレジャーに。
夏のレジャーや車中泊時に簡単に素早く設置できる大変便利な日よけ用タープです。
収納もコンパクトに。(収納袋付)
用途
カータープ
セット内容
タープ、支柱:5本1セット×2、骨組み:2セット、ペグ:4本、支柱固定用ロープ:4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤:2個
材質
タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱・ペグ:スティール、骨組:グラスファイバー、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂
色
ブルー
質量(g)
1600
本体寸法(m)
約1.7(W)×2.3(H)×1.7(D)
内容量
1個
注意
※ご利用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※組立てには、手袋、ハンマー、ウエス、バケツ、清掃する為の水、踏み台等を準備してください。
※本製品は防水・防滴仕様ではございません。
※本製品を組み立てる際、車両や周囲の物等が損傷しないよう注意して取り扱ってください。
※車両の表面が熱い場合は、水等でよく冷ましてから取り付けてください。熱い状態で取り付けると、ガラスやボディに跡形が残る場合があります。
※降雨時や突然の強風時は速やかに収納してください。
※飛び防止用ロープは必ず使用し吸盤と車両を連結してください。ケガや車両、本製品が損傷する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42034573
LS-22
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください