曜日別特売

イヤホンマイク

イヤホンマイク - アルインコ
(1件のレビュー)

PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。
イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
360℃回転式金属製クリップ付き。

イヤホン形状耳かけ型仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品スペアのイヤホンスポンジ適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921Sピン形式2ピンコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42035228EME-652MA
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42035228
2019-12-18
用途: 職場内での連絡
サービス業

以前購入した、イヤホンマイクでも使用に支障はなかったのですが、カナル型のイヤホンでは
落下することがあり、こちらに変更しました、がっちりかつ、優しくイヤホンが保持され、とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする