曜日別特売

SUIグート 水切りバスケット

SUIグート 水切りバスケット - 和平フレイズSUIグート 水切りバスケット - 和平フレイズ

皿の大きさ別に立てられ、すっきり水切りできます。
お茶碗や汁椀も立てられ、すっきり水切りできます。
溜まった水が捨てやすいスライドトレー式。

材質本体:ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42041993SUI-6072約430×215×165810
3,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
42042009SUI-6073約440×315×1801140
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする