和平フレイズ
SUIファイン 深型ボール
少量のドレッシング作りや酢の物を和える時に便利です。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(cm)
15
質量(g)
141
サイズ(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042395
SUI-8022
¥
1,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください