和平フレイズ
ジー・クック フードストッカー
常備菜や作り置きにも便利です。
材質
本体:ステンレス鋼、蓋:ポリエチレン(耐熱温度80度)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42044233
GC-249
-
ミニ
11.6×11.6×6.1
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42044249
GC-250
800
小
11.5×16.5×6
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42044258
GC-251
-
スリム
11.5×22.3×6.3
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42044267
GC-252
-
中
16.6×22.2×6.2
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42044276
GC-253
-
大
22.3×33.6×6
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください