曜日別特売

プロンジュ 2段水切りかご スリム

プロンジュ 2段水切りかご スリム - 和平フレイズ

シンクの奥までとことん空間活用!

材質本体・トレー:鉄(粉体塗装)、ポケット:ポリプロピレン段数2段仕様分解洗浄不可 組立式寸法(mm)約380×230×400質量(g)約1240アズワン品番65-0381-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42044958PM-9016
3,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする