曜日別特売

リンクスメイド グラススタンド

リンクスメイド グラススタンド - 和平フレイズ

コーディネートしやすいオフホワイトカラー。ナチュラルな雰囲気でキッチンをやさしく演出できます。
ワイヤー部分は亜鉛メッキに粉体塗装を施し、サビにくい仕上げ。

材質鉄(亜鉛メッキ・粉体塗装)、木部:天然木、トレー:鉄(粉体塗装)、カバー:合成ゴムオフホワイト質量(g)458寸法(cm)18.5×17×24.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42045457RG-0268
2,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする