曜日別特売

防災・非常用ウォーターバッグ

防災・非常用ウォーターバッグ - 和平フレイズ

収納時はコンパクト、断水・災害時に便利!
常備しておきたいウォーターバッグ
給水口は、給水車のホースから水を入れやすい形状となっています。
文字が書けるので、氏名や用途などを書き込んで、間違い防止に
コンパクトに折り畳めるので、保管の邪魔になりません。
コンパクトなので、非常持出袋にひとつ入れておくのがおすすめです。

材質ポリエチレン+ポリアミド+ポリエチレンテレフタレート、吸水口:ポリエチレン寸法(mm)420×165×320質量(g)約70容量(L)7内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42045615BM-9337
1,500
869
956(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする