和平フレイズ
レギュール ホットプレートセット
焼きそば、焼肉など…!みんなでわいわいホットプレート料理を!
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.4
付属品
油引、竹串)、取扱説明書、保証書(1年)
材質
ポリプロピレン プレート:アルミニウム合金・フッ素樹脂加工 蓋:強化ガラス ターナー・起こし返し:ナイロン樹脂・ステンレス鋼・ポリプロピレン
質量(g)
約2100
電源(V)
100
寸法(cm)
約410×330×137
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42046148
RM-8054
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください