和平フレイズ
レギュール 深型ホットプレート
シンプルなデザインのホットプレート
パワフル高温加熱1200W
温度調節はダイヤル式で簡単です
深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.4
材質
本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス
寸法(mm)
約390×460×165
質量(g)
約2700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42046193
RM-8444
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください