和平フレイズ
あつほかダイニング着脱式角型プレート3枚セット 平・波・たこ焼き
着脱式のホットプレートです。
平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)
800
セット内容
平プレート、波型プレート、たこ焼きプレート(20穴)
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)
外形寸法(mm)
330×255×80
電源(V)
100
本体質量(g)
1900
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42046437
AM-9506
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください