曜日別特売
モノタロウ

HIキャップ

HIキャップ - モノタロウHIキャップ - モノタロウHIキャップ - モノタロウHIキャップ - モノタロウHIキャップ - モノタロウHIキャップ - モノタロウ
(18件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用内容量1個
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42167433-131
41
45(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42167458-161
45
50(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42167476-201
47
52(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42167494-251
61
67(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42167519-301
70
77(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42167537-501
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 金魚エアレーション配管
建設業・工事業

用途外の仕様ですが、使用圧力も低いため性能より価格重視で選定しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 42167494
2025-07-20
用途: HIVPのエンド
その他業種

規格品なので使用に問題なし。
先端形状が丸型じゃないのでスッキリ。反対に先端薄そうで強度は丸より弱い?
値段も安く良い。

2025-03-22
用途: 漏水位置確認に
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウのは価格が安いので埋設管の漏水範囲を絞る時や作業中断時の通水再開時に使用します。

対象商品 : 42167433
2024-12-18
用途: 給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品 : 42167519
2024-08-16
用途: 配管の末端処理
運輸・通信業

他社の物より安いけど(15%オフの日に買えば更に安い!)違いはメーカー毎の誤差の範囲です。私は2つ使っただけなので気になりませんでしたが、他の方が書いている一個ずつ袋に入っっているのに、袋の中の現品にバーコードシールが直接貼られているのは改善されていませんでした。

対象商品 : 42167519
2024-07-19
用途: 受け皿として使用
建設業・工事業

他社同等品と比較しても問題ないです。多数購入した中に使用に問題ない程度の不純物が樹脂に混ざっているものがありましたので☆一つ減らしました。

対象商品 : 42167476
2023-04-20
用途: 配管処理
サービス業

物は安いし、品質も悪くないのでとてもいいです。ただ商品シールを一個ずつはらないで袋に貼ってほしいです。300個とか剥がすのがだるすぎます。

対象商品 : 42167433
2022-08-08
用途: 塩ビパイプの閉鎖に使用
その他業種

閉の部分が平面になっているので使用時使いやすい。コスパが大変良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする