曜日別特売
モノタロウ

HIバルブソケット インサート付

HIバルブソケット インサート付 - モノタロウHIバルブソケット インサート付 - モノタロウHIバルブソケット インサート付 - モノタロウHIバルブソケット インサート付 - モノタロウHIバルブソケット インサート付 - モノタロウHIバルブソケット インサート付 - モノタロウHIバルブソケット インサート付 - モノタロウHIバルブソケット インサート付 - モノタロウ
(34件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用内容量1個
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42173365-13R1/21
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42173383-16R1/21
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42173408-20R3/41
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42173426-25R11
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42173444-30R1 1/41
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42173469-40R1 1/21
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42173487-50R21
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 使える

ホームセンターのとほぼ値段変わらんけど まとめ買いに便利 ただ梱包の袋が面倒 いろいろ数を買うんだけど2個とかで  透明のビニールに入れて縛るのやめて 段ボールの中に透明の小ビニールにまとめて20こくらい小分けされてたのは ビニールの処理がめんどくさかった 耐熱用もあれば 買いたいけど作る予定はない?

2024-12-03
用途: ネジからHI変換
有限会社 奥田管工建設業・工事業

インサート付はそれなりの値段するけど
モノタロウから出てるこの製品は本当に安い
なんでも値上がりしてる今だからこそありがたい

2が参考にしています
対象商品 : 42173408
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

2024-12-09
用途: エコキュートの配管に

めちゃくちゃ安い!!またまとめて購入させて頂きます!!

対象商品 : 42173408
2024-08-31
用途: 風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水ホースを仮止水できるように購入した。なんとか、新ホース金具と接続できた。

対象商品 : 42173408
2024-08-16
用途: 電気温水器周りの給水管
アーク住宅設備建設業・工事業

電気温水器周りの給水管の配管に長年使っているが、なんの不都合もなく満足して使っています。

対象商品 : 42173365
2024-08-12
用途: 水道管の工事
製造業

メーカー品と遜色ないです。ねじこみもしっかりしていて、シールテープの付きも良かったです。

対象商品 : 42173408
2024-06-03
用途: 給水管

インサート付きでこの値段は助かる。塩ビネジだとやはり不安です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする