曜日別特売
モノタロウ

エルボ HI給水栓用 インサート付

エルボ HI給水栓用 インサート付 - モノタロウエルボ HI給水栓用 インサート付 - モノタロウエルボ HI給水栓用 インサート付 - モノタロウエルボ HI給水栓用 インサート付 - モノタロウエルボ HI給水栓用 インサート付 - モノタロウ
(12件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅内容量1個
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42186069-13Rp1/21
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42186087-16Rp1/21
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42186105-20Rp1/21
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42186123-20Rp3/41
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42186069
2026-02-13
用途: リフォーム
サービス業

これはいい商品ですよ。リーズナブルだし、普通に使えますね。また、リピしたいです。

2024-10-18
用途: 水道の接続
製造業

製品に問題ない。金属インサートで価格も安く、しょっちゅうリピ買いしている

2024-11-27
用途: 散水配管に使用
製造業

他社品と比べても違和感無く使用出来る為
安価でとても良い商品です。
今後も使用したいと思います。

対象商品 : 42186087
2023-05-31
用途: 蛇口の取り付け
不動産業

散水栓の配管の為パーツをホームセンターなどで探してみましたが、モノタロウオリジナルの方が価格が安かったので助かりました。

対象商品 : 42186123
2023-06-20
用途: 給水配管
製造業

イオン交換樹脂の水処理装置を設置するのに購入しました。問題なく使っていますが

対象商品 : 42186087
2022-12-15
用途: 水道工事に

メタル入りだと安い。
今のところ問題なし、問題あったら困るけど。

1が参考にしています
対象商品 : 42186069
2022-09-15
用途: 給水管の配管
その他業種

モノタロウブランドの商品で大変安価に購入出来た。性能的に何ら問題は無い。

対象商品 : 42186087
2021-03-15
用途: 水道工事

メーカー品と何ら変わりも無く、価格も安くて大変良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
インサート部分の材質を教えて下さい。
回答:
黄銅になります。
2024-07-12
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
5~35度になります。
2024-07-12

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする