モノタロウ

ソケット HI給水栓用 インサート付

ソケット HI給水栓用 インサート付 - モノタロウソケット HI給水栓用 インサート付 - モノタロウソケット HI給水栓用 インサート付 - モノタロウソケット HI給水栓用 インサート付 - モノタロウ
(16件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用内容量1個
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42198739-13Rp1/21
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42198757-16×13Rp1/21
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42198775-20Rp3/41
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42198793-20×13Rp1/21
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42198739
2025-02-28
用途: 給水配管
建設業・工事業

配送も早くコスパもよしてす。
商品も問題なく使用出来ます。

対象商品 : 42198739
2024-06-06
用途: 給水工事でバルブ等に接続
有限会社くすのき建設業・工事業

価格・品質ともに言うことなし。
13Aサイズはよく使うのでコスト的に有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 42198739
2024-08-31
用途: 風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水金具と接続できるように購入した。なんとか、新ホース金具と接続できた。

対象商品 : 42198757
2023-06-19
用途: 上水道の配管
長岡溶接所

インサート式は近くのホームセンターで800円でしたのでこちらの品を購入してみました。安くて助かります。品質も問題ないようです。

対象商品 : 42198757
2022-07-31
用途: 水道栓増設
その他業種

素人工事なので十分です。しかも、安くていいです。全然問題なし!

対象商品 : 42198775
2022-09-26
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

初めて使用しますので、耐久性や信頼性がわかりませんが、実績気が楽しみです。

対象商品 : 42198757
2022-05-09
用途: 給水パイプの配管に使用
その他業種

コスパが大変良いので気にせず使用できる。他社の製品と比べて遜色ない

対象商品 : 42198775
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。
ただ、おネジには値段同等で六角固定なのに、こちらには無いのが不便でした。
ねじ込む時に規定するのにパイレン必要になるので。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする