モノタロウ

ソケット HI給水栓用

ソケット HI給水栓用 - モノタロウソケット HI給水栓用 - モノタロウソケット HI給水栓用 - モノタロウソケット HI給水栓用 - モノタロウ
(9件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用内容量1個
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42205109-13Rp1/21
39
43(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42205127-16Rp1/21
49
54(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42205145-20Rp3/41
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42205163-25Rp11
83
91(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42205109
2024-12-18
用途: 給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品 : 42205127
2024-03-07
用途: 塩ビ配管
有限会社理水技研建設業・工事業

有名メーカー品と何ら変わらぬ品質と思います。作りが悪いなどは皆無です。

対象商品 : 42205109
2023-04-29
用途: エコジョーズのドレン配管接続用
建設業・工事業

品質は問題ないかと思います。圧が掛かる様な場所には金具入りを使うべきだと思っているので、圧のかからない場所用には値段も含め最適です。
納期も早く、価格も安い。不満点を挙げるなら少量発注だからなのか商品に貼ってあるバーコードシールが剥がし辛いです。一々炙って剥がすのが面倒です。

対象商品 : 42205109
2023-03-09
用途: 配管工事

何ら問題ない。安くていつもまとめてストック用に発注するようにしている。

対象商品 : 42205109
2021-04-11
用途: 漏水修復作業

お安く提供して頂いて感謝しています。品質も問題なく安心して作業できました。
ただ、商品に貼られたバーコードシールが剥がし難くかったので、剥がし易いシールにするか、製品には貼らずに袋に貼るようにして欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 42205109
2021-02-08
用途: 安くていい
医療・福祉・介護関連業

観賞魚の水槽で使用。使用上全く問題ない。圧力もないので安さが全て。

対象商品 : 42205127
2020-01-13
用途: タンクの水取出し
鈴木FRP

他メーカーのものと比べても
何ら問題ありません!
非常に良い製品だと思います。なんと言っても価格が魅力です!

対象商品 : 42205127
2023-02-20
用途: 水道工事

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする