曜日別特売
モノタロウ

径違いソケット HI

径違いソケット HI - モノタロウ径違いソケット HI - モノタロウ径違いソケット HI - モノタロウ径違いソケット HI - モノタロウ径違いソケット HI - モノタロウ径違いソケット HI - モノタロウ径違いソケット HI - モノタロウ径違いソケット HI - モノタロウ
(8件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用内容量1個
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。
全15種類を絞り込む
呼び径
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42212547-16×131
45
50(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212565-20×131
50
55(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212583-20×161
50
55(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212608-25×131
74
81(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212626-25×161
74
81(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212644-25×201
74
81(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212669-30×201
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212687-30×251
95
105(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212705-40×201
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212723-40×251
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212748-40×301
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212766-50×251
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212784-50×301
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212809-50×401
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42212827-75×501
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42212608
2024-07-26
用途: 配水
恩地冷蔵株式会社

値札シールが、すぐやぶれてきれいにはがせないでのりが残る紙タイプのものなのが地味に困る。

対象商品 : 42212547
2023-07-09
用途: 水道管の修理
農・林・水産業

修理直後で、耐久性は不明だが、他社製品と遜色なく使える。

対象商品 : 42212669
2023-02-18
用途: 配管の修理
農・林・水産業

安価で手元に届き助かります。居住地と仕事場が同じで出かけていくのが手間ですし 管材店やHCに行く回数が激減しました。長尺パイプ以外水道部材はモノタロウです。

対象商品 : 42212583
2022-12-15
用途: 水道工事

安いので、モノタロウの日に纏めて買う。
今のところ問題なし。

対象商品 : 42212705
2022-09-23
用途: 配管工事
小谷野設備建設業・工事業

安くて良かったです。また購入したいと思います。モノタロウオリジナルブランド最高です。

対象商品 : 42212644
2020-05-28
用途: 配管修理
辰口観光株式会社

10年保つのか、20年保つのか心配なことはありますが、それはほかのメーカー品でも同じですし、モノタローブランドの安さには助かっています。

対象商品 : 42212565
2022-04-17
用途: 給水管
建設業・工事業

何年も何人もモノタロウには言っているのですが、相変わらずシールが剥がしにくい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 42212644
2020-07-09
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

安価で使いやすく便利です。
このような商品のモノタロウ商品がもっと増えるとうれしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする