フーバーレインジャケット プルオーバー

フーバーレインジャケット プルオーバー - おたふく手袋フーバーレインジャケット プルオーバー - おたふく手袋フーバーレインジャケット プルオーバー - おたふく手袋フーバーレインジャケット プルオーバー - おたふく手袋

レインウェアの概念を覆す、プルオーバータイプ。従来のフルジップファスナーでは出せないスタイルとカンガルーポケットといったユニークな機能をミックスさせたカジュアル+高機能レインジャケット。雨・風が強い日はもちろん、タウン・アウトドア・スポーツといった様々なシーンで着用可能。止水ファスナー付の大型ポケットはつい落としがちな小物もしっかり収納。

用途作業、スポーツ、アウトドア耐水圧(mmH2O)10000付属品防水収納バッグ混率(%)ナイロン100(ポリウレタン透湿コーティング)透湿性(g/m2・24hr以上)3000内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42046893FB-201グレーLL
7,650
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
42046909FB-201グレー3L
7,650
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
42046823FB-201ブラックM
7,650
取扱い終了
返品不可
42046839FB-201ブラックL
7,650
取扱い終了
返品不可
42046848FB-201ブラックLL
7,650
取扱い終了
返品不可
42046857FB-201ブラック3L
7,650
取扱い終了
返品不可
42046866FB-201ブラック4L
7,650
取扱い終了
返品不可
42046875FB-201グレーM
7,650
取扱い終了
返品不可
42046884FB-201グレーL
7,650
取扱い終了
返品不可
42046918FB-201グレー4L
7,650
取扱い終了
返品不可
42046927FB-201キャメルM
7,650
取扱い終了
返品不可
42046936FB-201キャメルL
7,650
取扱い終了
返品不可
42046945FB-201キャメルLL
7,650
取扱い終了
返品不可
42046954FB-201キャメル3L
7,650
取扱い終了
返品不可
42046963FB-201キャメル4L
7,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする