曜日別特売

フーバーレインパンツ ジョガー

フーバーレインパンツ ジョガー - おたふく手袋フーバーレインパンツ ジョガー - おたふく手袋フーバーレインパンツ ジョガー - おたふく手袋フーバーレインパンツ ジョガー - おたふく手袋フーバーレインパンツ ジョガー - おたふく手袋フーバーレインパンツ ジョガー - おたふく手袋フーバーレインパンツ ジョガー - おたふく手袋フーバーレインパンツ ジョガー - おたふく手袋

目指したのはスリムフィットパンツ。ダボつきを抑え、少し細身なシルエット。タックボタン+前開きフロントファスナー。裾絞り調節付。

用途作業、スポーツ、アウトドアブラック耐水圧(mmH2O)10000付属品防水収納バッグ混率(%)ナイロン100(ポリウレタン透湿コーティング)透湿性(g/m2・24hr以上)3000内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42047006FB-2113L
6,650
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42047015FB-2114L
6,650
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42046979FB-211M
6,650
取扱い終了
返品不可
42046988FB-211L
6,650
取扱い終了
返品不可
42046997FB-211LL
6,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする