オイルフィーリングペースト

オイルフィーリングペースト - 三共化学工業オイルフィーリングペースト - 三共化学工業オイルフィーリングペースト - 三共化学工業オイルフィーリングペースト - 三共化学工業オイルフィーリングペースト - 三共化学工業
(1件のレビュー)

『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。
検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。
ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。

注意
※未開封の場合、気候の変化や長期保存による品質変化はありませ んが、開封後、湿度の高い場所に保管した場合に、空気中の水分 と反応する事がありますので、開封後は速やかにお使い下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42048923バラ品1本(70g)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
4204891412本入り1箱(12本×70g)
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42048923
2021-09-16
用途: 燃料貯蔵庫の検尺時に使用
農・林・水産業

エクストラA重油の貯蔵庫残量の検尺の際に金属製のスケールに塗布して使用いていますが油面高がすぐにわかりとても便利です。
 ただ、スケールに塗布したり衣類に付着したりした薬剤のふき取りが結構大変なことと、反応の際に変色した色味が際どい点で、☆4にしました。
 まあまあのプライスなので今後改善されることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする