バーコードUSBモデル

バーコードUSBモデル - 日栄インテック

最新のFuzzyScan2.0イメージングテクノロジーを搭載。印字品質の悪いバーコードに威力を発揮します。最小分解能は0.0762mm(3mil)で、前モデルF760シリーズ(0.1mm)よりもさらに細かいバーコードの読み取りが可能になりました。
可動部がないため、落下や衝撃に対する高い堅牢性を備え長寿命です。前モデルF760シリーズよりもさらに堅牢性を向上させ、耐落下1.8mを実現しました。

仕様PCS値:0.2以上(EAN13 0.33mm)、読取確認:LED、ブザー使用温度範囲(℃)0~50コネクタ形状USB(Aタイプ)オス保護等級IP41光源可視光 赤色LED消費電流(mA)待機時:90、動作時:260読み取り速度500スキャン/秒発光波長(nm)630読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±55動作電圧(V)DC5±10%使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42048966F780USB有線USB高性能リニアイメージングエンジンUPC/EAN/JAN/Code39/ Code39FullASCII/ Code39 Trioptic/Code32/Code128/ UCC/GS1-128(EAN-128)/ Codabar(NW-7)/ Code11/ Code93/Standard 2 of 5/ Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/ Matrix 2 of 5/ GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル) Linear/CodabrockF/ CompositeDC5V±0.5V約157(ケーブル除く)グレー0.0762(PCS0.9)2.0mの高さから落下後、正常動作70.5156.297.82
39,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする