二次元対応USBモデル

二次元対応USBモデル - 日栄インテック

スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードも読取可能。
移動しているコードも高速かつ的確に読取可能。
アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様。医療や小売りの現場でも安心して利用可能。
コンパクトで省スペース設置が可能。
ひらがなカタカナ漢字などの2バイト文字をUSBインタフェース(HID)のままで出力可能。

仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上規格LED安全規格:IEC62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:EN55022/EN55024/FCC Part15 Subpart B ClassB/VCCIクラスB温度範囲(℃)動作:0~40、保存:-40~70光源読取:赤色LED×2個、エイミング/オートトリガ:緑色LED×1個速度画像取得:60fps(最速値)消費電流(mA)(動作電圧5V)読取時:420(max)、待機時:150(typ)湿度範囲動作:5~90%RH、保存:5~90%RH読取【画素数】36万画素(752×480)、【範囲】(筐体の先端から)0mm:約48×31mm、50mm:約85×54mm、100mm:122×78mm、150mm:165×105mm、【湾曲面】R≧16mm(Codabar10桁)、R≧20mm(UPC12桁)保証期間1年(ケーブルは半年)視野角水平:約40.6°、垂直:約26.4°防塵・防滴IP52準拠動作電圧4.4~5.5Vフォーカス65mm耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)、±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回(5面×3回)自然落下させ、異常がないことデータ形式画像:BMP、JPEGデータ転送画像:約3秒(USB-COM)インジケータステータスLED、ブザー読取深度(mm)[Code39]35~60(分解能0.127mm)、0~140(分解能0.254mm)、[Code 128]10~120(分解能0.20mm)、[UPC 100%]0~170(分解能0.33mm)、[PDF417]25~70(分解能0.169mm)、0~120(分解能0.254mm)、[QR Code]35~55(分解能0.212mm)、0~120(分解能0.381mm)、[DataMatrix]30~80(分解能0.254mm)読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±50、チルト:±360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42048984M-10USB有線USBモノクロCMOSエリアセンサ【1次元】:EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Coda Bar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14)、【2次元】:PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix(ECC200)/MaxiCode/Aztec CodeDC5V±0.5V約250(ケーブル除く)Code39:0.127、GS1 Databar Composite:0.169、PDF417 /QRコード:0.169mm(PCS0.9)1.5mから床面に15回自然落下。読取可能なこと7670139.5約2.0(ストレート)
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする