二次元対応USBモデル

二次元対応USBモデル - 日栄インテック

主要なバーコード(一次元・二次元)に対応
液晶画面上のバーコードも読取可能
DPM読み取り可能
OCR-Bフォントに対応
小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現
医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能

用途抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。仕様PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング表示部インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)光源読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個速度画像取得:100fps(最大)消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55読取【画素数】30万画素保証期間5年(ケーブルは半年)視野角水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4°動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)防塵・防滴IP42相当動作電圧4.5~5.5Vフォーカス約72mm(スキャナ先端から)耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なことデータ形式画像:BMP、JPEG読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42048993NI46XUSB有線USBモノクロCMOSエリアセンサ【1次元】EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14)、【2次元】:PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/ QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix(ECC200)/MaxiCode/Aztec Code、【OCR】:Machine Readable Travel Documents/ISBN(OCR-B)/OCR-A/BフォントDC5V±0.5V約112(ケーブル除く)Code39:0.1、GS1 Databar Composite:0.169、PDF417/QR コード/Data Matrix(ECC200):0.169(PCS0.9)高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読取可能なこと60153.4105.4約2.0(ストレート)
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする