曜日別特売

バーコードBluetoothモデル

バーコードBluetoothモデル - 日栄インテック

視認性の高い赤色エイミングを使用。
液晶画面上のバーコードも読取可能。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器との接続も可能。

用途特殊抗菌仕様で医療分野や食品を取り扱う小売・工場に最適。仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32Kbyte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte付属品専用充電器、ACアダプタ、USBドングル(Bluetooth受信機)規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ、製品安全規格:EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006、EMC:R&TTE指令 EN55022:2010、EN301 489-1 V1.9.2、EN301 489-17 V2.1.1、EN300 328 V1.8.1、FCC Part15 SubpartC、SubpartB ClassB、VCCI クラスB、証明規格:CEマーキング、工事設計認証表示部LED:2色 2個(赤・緑)、1色 2個(青)、ブザー:音量(3段階)、音程 調整可能、振動モータ:強さ(3段階)、長さ(4段階) 調整可能連続使用時間(時間)48以上光源赤色LED×1個速度走査:300スキャン/秒消費電流(A)1未満読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)保証期間3年(本体のみ、バッテリは1年)視野角水平:約50°動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)防塵・防滴IP42キー方式1キー:トリガー充電方式専用充電器耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±8kV(気中放電、直接)±6kV (接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと。BluetoothVer2.1準拠、周波数:2402~2480MHz、通信距離:10m、出力レベル:クラス2(最大4dBm)、プロファイル:SPP/HID読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±65(デッドゾーン±8は除く)、チルト:±25動作電圧(V)5.0~6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42049018NC4200IBTUワイヤレスBluetoothCCDリニアイメージセンサEAN/JAN/UPC-A/E/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Codabar(NW-7)/Code 11/Code 39/Code 93/Code 128/MSI/Plessey/TELEPEN/Matrix 2 of 5/GS1 DataBarリチウムイオン、3.7V、1100mAh(typ.)約127(付属品を除く)0.10(PCS0.9)1.5mからからコンクリート床面に計30 回 (6 面 5 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと56132113
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする