曜日別特売

デジタルヘルスメーター HD-665

デジタルヘルスメーター HD-665 - タニタデジタルヘルスメーター HD-665 - タニタデジタルヘルスメーター HD-665 - タニタデジタルヘルスメーター HD-665 - タニタデジタルヘルスメーター HD-665 - タニタデジタルヘルスメーター HD-665 - タニタ
(1件のレビュー)

抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き

用途
ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。
スーツケースの重さ
発送する荷物や郵便物の重さ
まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重
ペットの体重
ひょう量(kg)150材質ABS、PE、強化ガラス目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本設定項目地域:5区分機能ステップオン機能寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(g)約1500(乾電池含む)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217保証期間1年最小目盛(g)50最小目盛50g最大計量(kg)150最小表示(g)50内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42049045HD665WH36ホワイト
37,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
42049054HD665BK360ブラック
37,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42049045
2021-11-29
用途: キャリーモードが便利です
医療・福祉・介護関連業

キャリーモードと呼ばれる、荷物や乳幼児の重さを量る機能が便利です。
それ単体でははかりの上に乗せることができない(静止もできない)ようなケースで、大人が一緒に(抱えるなどして)乗って計測し、一度降りた後に大人だけが乗ることで、両者の差分を表示してくれる機能です。
外箱全面にキャリーモードの説明が書かれているのもよい発想だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする