ライトティグISK-LT201AD2(40066)

ライトティグISK-LT201AD2(40066) - IKURATOOLS(育良精機)

100V/200V兼用です。直流・交流兼用です。1つのダイヤルで各種設定を簡単に行えます。使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むメモリー機能付きです。アップスロープ・ダウンスロープ制御で均一な溶接を可能にします。アークフォース機能・アークスタート機能・溶着防止・電撃防止機能など手棒溶接の機能が充実しています。

用途TIG溶接に アルミの溶接に。アーク溶接に。定格使用率(%)TIG溶接:100/30(100V/200V)、手棒溶接:30/30(100V/200V)仕様初期電流設定・溶接電流・クレータ電流・パルス溶接電流・パルスベース電流:5~200A(5~100A)(AC溶接モード時は15A~)、クーリング幅:-25~10%、クーリング範囲:-20~20%、プリフロー/ポストフロー:0~0.5秒/0~20.0秒、アップ/ダウンスロープ:0~15.0秒トラスコ品番166-2652セット内容トーチケーブル8m、入力ケーブル3m(3芯3.5sq)、アースクリップ付ケーブル3m、アルゴン用レギュレーター(ホース3m)、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル×4個(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ×1個、ショートキャップ×1個、絶縁カバー×1個質量(kg)13周波数(Hz)AC:50~100電圧(V)100/200兼用、直流・交流TIG溶接ケーブル長(m)3寸法(Φmm)溶接棒:1.6~3.2(TIG溶加棒200V時)定格出力電流(A)200(100)入力電圧(V)単相100/200定格入力(kVA)TIG直流:1.6/5.6)(100V/200V)、手棒溶接:2.6/6.0(100V/200V)パルス発生 周波数0.2~500Hz(※AC溶接モード時は0.2~20Hz)パルス幅1~99%無負荷電圧(V)70電流範囲(A)TIG直流:5~100/5~200(100V/200V)、手棒溶接:10~80/10~130(100V/200V)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42748397ISK-LT201AD2
385,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42748397ISK-LT201AD245076055ISK-LT201AD2ISK-LT201AD2 ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機) 45076055ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする