ゴミステーション GS-WTシリーズ

ゴミステーション GS-WTシリーズ - 本宏製作所

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。
完成品でお届けします。
床板と前面扉は取外し可能でお掃除もカンタン。
市販の錠前が付けられます。
安全ストッパー:ゴミ捨て時や回収時に不意に上扉が閉まることがありません。
設置面が傾斜していても水平を保つことが出来ます。

用途店舗や事業所、マンション等の集合住宅のゴミ置き場に最適材質本体:アルミ製・アルマイト加工、コーナー部:アルミダイキャスト製、ストッパー部:18-8ステンレス製内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42748878GS-090WT約460(45Lゴミ袋 約10個分)
365,400
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42748887GS-120WT約620(45Lゴミ袋 約14個分)
382,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42748896GS-180WT約960(45Lゴミ袋 約21個分)
396,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする